マジックインキ
ギター 習字ペン
水性顔料インキのためにじみや裏うつりが少なく、太めのペン先で「とめ」「はね」「はらい」の終筆が簡単できれいに書けます。
用途
習字練習用。
絵手紙、色紙用。
トラスコ品番
472-9529
材質
本体軸:アルミ
インク色
黒
文字サイズ
太字
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※半紙など薄い紙は裏うつりする場合があります。
※水性インキですが、衣服につくと水では落ちにくいのでご注意ください。
※落とす、強く振るなどの強い衝撃を与えるとインキが飛び出したり、漏れたりする場合がありますのでご注意ください。
※キャップの誤飲をしないよう、幼児の手の届かない場所においてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679366
MSMP-T1
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください