曜日別特売

クライメートスマート プレミアムモップ 交換用

クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)

「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します
表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性
マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品
500回洗濯保証付き

用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に材質ポリエステル86%、ナイロン14%繰り返し・詰め替え対応
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
※塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
※モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
※高温の対象物には使用しないでください。
※火の近くには置かないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合本体
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681466MQMR01011枚(1個)MQMS30BL300ブルー563-9922
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
79681475MQMR01021枚(1個)MQMS30BL300ホワイト564-1426
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681484MQMR02011枚(1個)MQMS47BL470ブルー563-9935
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681500MQMR02021枚(1個)MQMS47BL470ホワイト564-1429
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683250MQMR2S011組(2個)MQMS30BL300ブルー&ホワイト563-9918
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683259MQMR2S111組(2個)MQMS47BL470ブルー&ホワイト564-1436
7,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする