玉軸受用強制引抜きプーラーキット

玉軸受用強制引抜きプーラーキット - SKF(日本エスケイエフ)玉軸受用強制引抜きプーラーキット - SKF(日本エスケイエフ)

ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。
ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。
プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。
各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。
ツメは簡単に挿入できるように設計されています。
スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。
シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。
頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。

用途
深溝玉軸受の取外し用。
シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。
付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1式)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79675498TMMD 100
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする