強力バックプーラーTMBS 150E

強力バックプーラーTMBS 150E - SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150E - SKF(日本エスケイエフ)

軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。
SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。
軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。

用途
軸受や部品の容易な取外しに。
特に大径軸に。
付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215内容量1個(1式)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79675507TMBS 150E
オープン
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする