FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
601-5027
幅(mm)
16.7
高さ(mm)
35
電源(V)
3.6
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
800
ポート
充電:USB-Type-C
内容量
1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687696
ARB-L16-800UP
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください