曜日別特売

充電式LEDライト LR60R

充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R - FENIX(フェニックス)

メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。
取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。
ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。
洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。
内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。
長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。

用途
狩猟
捜索
アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687775LR60R
107,710
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする