曜日別特売

大型加湿器+抗菌気化フィルター2個入SET

大型加湿器+抗菌気化フィルター2個入SET - ダイニチ工業

目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。
タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。
触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。
現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。
タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。付属品抗菌気化フィルター2個幅(mm)450ホワイト高さ(mm)410奥行(mm)348電源(V)単相100タンク容量(L)12(6L×2)電源コード(m)2内容量1台
注意
※水道水以外は使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用範囲
消費電力(W)(50/60Hz)
定格加湿能力(mL/H)
連続加湿時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677650HD1500FWH060519SET574-0729プレハブ:洋室42畳、木造:25畳標準:380/380、eco:28/311500標準:8.0、eco:10.0
113,600
取扱い終了
79677659HD1800FWH060519SET574-0728プレハブ:洋室50畳、木造:30畳標準:390/390、eco:42/471800標準:6.7、eco:8.0
129,600
取扱い終了
79677668HD2400FWH060519SET574-0730プレハブ:洋室67畳、木造:40畳標準:806/818、eco:63/772400標準:5.0、eco:7.1
148,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする