コーナーガード

コーナーガード - エムエフコーナーガード - エムエフコーナーガード - エムエフコーナーガード - エムエフコーナーガード - エムエフ
(1件のレビュー)

「目につく安心」世界初。
角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。
衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。
粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)
粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。

用途
工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。
注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム長さ(mm)900黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678526CGTO-S552-1899226
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79678535CGTO-M552-19003412
2,532
1,798
1,978(税込)
当日出荷
79678544CGTO-L552-19014416
2,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする