曜日別特売

あてぶとん ノンスリップタイプ

あてぶとん ノンスリップタイプ - エムエフあてぶとん ノンスリップタイプ - エムエフあてぶとん ノンスリップタイプ - エムエフ

裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。
脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。
建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。

用途床・廊下の作業時や工具の置き場などに。トラスコ品番103-9272材質表地(青色):不織布、中綿:再生化学繊維、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1800幅(mm)900内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681229YR010
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする