曜日別特売

サイレンサ(空気用)

サイレンサ(空気用) - ParkerTAIYOサイレンサ(空気用) - ParkerTAIYO

空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。
本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。

材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671000SA3-15483-7061R1/27095
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79671009SA3-20483-7070R3/499.3165
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする