オークラ
オークラフイルム
国産のポリエチレン製フィルムです。
用途
広幅のロール巻きでカバー用・養生用等。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678727
Okurafilm 30X1500X1M A
578-9718
1500
0.03
1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
79678736
Okurafilm 30X1800X1M A
578-9715
1800
0.03
1.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79678745
Okurafilm 50X1500X1M
578-9708
1500
0.05
1.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
79678754
Okurafilm 50X1800X1M
578-9720
1800
0.05
1.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。