曜日別特売

デプスゲージ

デプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚み6)電源(個)1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大誤差(mm)±0.02電池寿命(年)5
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686549VDS-P15R1台0~150
60,000
53,980
59,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
79686558VDS-P20R1台0~200
69,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79686795VDS-P15R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~150
オープン
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79686804VDS-P20R(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~200
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79686926VDS-P15R(英語版一般校正証明書付)1セット0~150
オープン
58,980
64,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79686935VDS-P20R(英語版一般校正証明書付)1セット0~200
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687057VDS-P15R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~150
67,350
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687066VDS-P20R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~200
76,550
69,980
76,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400498VDS-P15R(JCSS校正証明書付)1セット0~150
68,350
66,980
73,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400507VDS-P20R(JCSS校正証明書付)1セット0~200
77,550
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする