八幡ねじ
ゴム板
材質は天然ゴムです。
パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番
417-4134
材質
天然ゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669225
4979874853189
¥
2,810
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長