WAKI(和気産業)
ゴムシート シート
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
すべり止め、クッション材に。
トラスコ品番
171-1892
材質
天然ゴム(NR)
形状
正方形
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~70
粘着性
無
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681247
GS 1x1000x1M
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長