曜日別特売

工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent

工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent - ピカマーカー工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent - ピカマーカー工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent - ピカマーカー工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent - ピカマーカー
(1件のレビュー)

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。材質顔料寸法(mm)ペン先:10温度範囲(℃)-10~40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967982099036580-4168
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7967982999041580-4174
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7967983899046580-4177
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679847990054580-4176オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 作業
建設業・工事業

濡れた箇所にも使えて使いやすいし、使用感もなかなか良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする