モクケン
クリンバーKG(タイプN) 手洗い石鹸
さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。
ヤシの実から採取した原料をもとに作りました。
用途
汚れの洗浄に。
トラスコ品番
858-6384
タイプ
液体
容量(L)
18
形態
バックインボックス
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682778
16373
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください