曜日別特売

LEDマグネット付シート矢印板

LEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイLEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイLEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイLEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイLEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイLEDマグネット付シート矢印板 - ミズケイ

マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。

用途工事現場に。材質ターポリン高さ(mm)280間口(mm)480表示内容矢印内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796813088202011524-2318赤地/白矢印/赤LED
5,980
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
796813178202012524-2319青地/白矢印/青LED
5,980
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
796813268202013524-2317緑地/白矢印/緑LED
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする