安全興業
矢印板 ブロー製折りたたみ矢印板
本体がブロー成型なので丈夫です。
風抜き穴が付いていて風の影響を受けにくいです。
用途
工事現場などに
トラスコ品番
436-7125
材質
本体:ポリエチレン(PE)
色
赤/白
高さ(mm)
600
タイプ
折りたたみ可
間口(mm)
650
表示内容
矢印
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677275
BOA-600R
¥
15,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください