曜日別特売

看板 「カンバリ」

看板 「カンバリ」 - DICプラスチック看板 「カンバリ」 - DICプラスチック看板 「カンバリ」 - DICプラスチック

組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。

用途立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)798奥行(mm)462間口(mm)428表示内容無地内容量1台
注意
※転倒防止用ポリタンクと看板デザインシールは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677930DKB800 EFGN564-2714グリーン
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
79677939DKB800 EFO564-2713オレンジ
9,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする