ピカマーカー
建築用シャープペンシルDry用カラーキャップ
3030のエンドキャップカラーを変更できます。
作業者、搭載した芯の違いによって色分けできます。
使いたい3030を一目で識別できます。
用途
3030エンドキャップ交換用に。
トラスコ品番
564-7952
セット内容
キャップカラー:緑、白、赤、青、黄(各1個)
材質
樹脂
色
緑/白/赤/青/黄(各1個)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684214
55801
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください