ピカマーカー
建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]]用替芯
濃い色のワークへのマーキングに最適です。
3030用の替芯です。
開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
10本入りセットです。
用途
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
564-7949
全長(mm)
133
色
白
芯径(mm)
2.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10本)
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686418
4043
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください