谷沢製作所
エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
電気用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライト
名入れ
可
内容量
1個
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670887
0161-JZ2-B1-J
525-6725
ブルー
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
名入れ可
79670896
0161-JZ2-C3-J
525-6736
クリーム
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
79670905
0161-JZ2-G2-J
525-6735
グリーン
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
79670914
0161-JZ2-W1-J
525-6722
ホワイト
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
名入れ可
79670930
0161-JZ2-Y2-J
525-6734
イエロー
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください