曜日別特売

カラーチェック浸透液 FP-S

カラーチェック浸透液 FP-S - タセト

検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。

トラスコ品番338-5321容量(mL)4000種類液:浸透危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683365FPS.4
14,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする