天昇
導電性コンテナ テンバコ
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
表面抵抗値(Ω)
10
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667904
ED-13
423-4987
13.2
150
279
441
¥
5,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79667920
ED-15
423-4995
14.5
116
366
466
¥
4,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
79667929
ED2
423-5029
1.3
35
240
240
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667938
ED-7
423-5126
6.4
75
279
441
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667947
ED9
423-5142
8.8
121
279
366
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください