パイロット
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯
ゲルインキボールペン ジュースアップの替芯です。
ジュースアップ0.5mmに適合しております。
用途
紙への筆記
材質
軸:樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
111
芯径(mm)
0.5
線幅(mm)
筆記:0.25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686427
LP3RF12S5-R
385-2919
レッド
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
79686436
LP3RF12S5-L
385-4464
ブルー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください