曜日別特売

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン - パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
より集中へと誘うノック式フリクションボールノックZONE。
同社従来品よりも”濃く・長く”書ける「プレミアムフリクションインキ」搭載です。
ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記が可能です。
ノック音を大幅にカットしたノック機構です。

用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1全長(mm)150.15方式クリップスライドノック方式インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
芯径(mm)
線幅(mm)
替芯
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685824LFBKZ-50EF-AB-10P564-44980.5筆記:0.25LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)オールタイムブラック
5,000
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
79685840LFBKZ-50EF-BBE-10P564-44690.5筆記:0.25LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ブレークタイムベージュ
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685849LFBKZ-50EF-FP-10P564-44630.5筆記:0.25LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ファーストライトピンク
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685858LFBKZ-50EF-MNV-10P564-44730.5筆記:0.25LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ミッドナイトネイビー
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685867LFBKZ-50EF-NTC-10P564-44940.5筆記:0.25LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ニュートラルクリア
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685876LFBKZ-50F-AB-10P564-29840.7筆記:0.35LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)オールタイムブラック
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685885LFBKZ-50F-MNV-10P564-44950.7筆記:0.35LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)ミッドナイトネイビー
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685894LFBKZ-50F-NTC-10P564-45100.7筆記:0.35LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)ニュートラルクリア
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする