パイロット
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、ペン先が進化したノック式ボールペンです。
新開発シナジーチップを搭載し、なめらかな書き味とペン先の強度を両立致しました。
用途
紙への筆記に。
材質
軸さや:樹脂+ラバー
軸径(Φmm)
10.5
寸法(mm)
最大径Φ10.5×全長142
全長(mm)
142
方式
クリップスライドノック式
芯径(mm)
0.4
線幅(mm)
筆記:0.2
ボール径(Φmm)
0.4
インク
フリクションインキ
ペン先
シナジーチップ
内容量
1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
替芯
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685700
LFPK-25S4-LB-10P
564-4503
ライトブルー
LFPKRF12S4
ライトブルー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
79685630
LFPK-25S4-B-10P
564-2992
ブラック
LFPKRF30S4
ブラック
¥
2,500
取扱い終了
79685639
LFPK-25S4-R-10P
564-4485
レッド
LFPKRF30S4
レッド
¥
2,500
取扱い終了
79685648
LFPK-25S4-L-10P
564-4508
ブルー
LFPKRF30S4
ブルー
¥
2,500
取扱い終了
79685657
LFPK-25S4-BB-10P
564-2991
ブルーブラック
LFPKRF12S4
ブルーブラック
¥
2,500
取扱い終了
79685666
LFPK-25S4-O-10P
564-4474
オレンジ
LFPKRF12S4
オレンジ
¥
2,500
取扱い終了
79685675
LFPK-25S4-G-10P
564-2972
グリーン
LFPKRF12S4
グリーン
¥
2,500
取扱い終了
79685684
LFPK-25S4-P-10P
564-4502
ピンク
LFPKRF12S4
ピンク
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください