曜日別特売

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム - パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。

用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青インクフリクションインキ内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
芯径(mm)
替芯
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685456LKFBS60EF-B-10P-564-29770.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
79685474LKFBS60EF-DS-10P-564-44970.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
79685490LKFBS60EF-L-10P-564-44800.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
79685499LKFBS60EF-SP-10P-564-44720.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685508LKFBS60EF-R-10P-564-44990.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685526LKFBS60UF-PG-10P-564-29890.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685535LKFBS60UF-S-10P-564-44910.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
79685544LKFBS60UF-PP-10P-564-44670.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685560LKFBS60UF-PV-10P-564-29850.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685569LKFBS60UF-NC-10P-564-29700.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19315375LKFBS60UF-NC-10P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)564-29700.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
79685465LKFBS60EF-PW-10P-564-44760.5LFBTRF-30EF0.5
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
79685517LKFBS60UF-PL-10P-564-44640.38LFBTRF-30UF0.38
6,0005,198
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする