曜日別特売

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 - パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。
書き分けが可能で便利な4色タイプです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)13.8寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑インクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
芯径(mm)
線幅(mm)
替芯
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685578LKFB-80EF-W-10P564-29790.5筆記:0.25LFBTRF-30EF、LFBTRF-12EF(緑)0.5
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
79685587LKFB-80EF-B-10P564-44820.5筆記:0.25LFBTRF-30EF、LFBTRF-12EF(緑)0.5
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685596LKFB-80EF-CGD-10P564-45050.5筆記:0.25LFBTRF-30EF、LFBTRF-12EF(緑)0.5
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79685605LKFB-80EF-LB-10P564-29750.5筆記:0.25LFBTRF-30EF、LFBTRF-12EF(緑)0.5
8,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
79685806LKFB-80UF-NC-10P564-44920.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
79685815LKFB-80UF-BB-10P564-29930.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685910LKFB-80UF-GRLB-10P564-45140.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685919LKFB-80UF-GRP-10P564-45130.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
79685928LKFB-80UF-GRS-10P564-45120.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685937LKFB-80UF-GRPU-10P564-45110.38筆記:0.2LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑)0.38
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685614LKFB-80EF-P-10P564-29740.5筆記:0.25LFBTRF-30EF、LFBTRF-12EF(緑)0.5
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする