まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック - パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。

用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
芯径(mm)
線幅(mm)
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685359LFBK-23EF-B-10P564-29760.5筆記:0.25ブラックLFBKRF-30EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685368LFBK-23EF-R-10P564-29780.5筆記:0.25レッドLFBKRF-30EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685377LFBK-23EF-L-10P564-44780.5筆記:0.25ブルーLFBKRF-30EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685386LFBK-23EF-BB-10P564-29870.5筆記:0.25ブルーブラックLFBKRF-12EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79685395LFBK-23EF-G-10P564-29820.5筆記:0.25グリーンLFBKRF-12EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685404LFBK-23EF-O-10P564-44890.5筆記:0.25オレンジLFBKRF-12EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79685420LFBK-23EF-LB-10P564-44930.5筆記:0.25ライトブルーLFBKRF-12EF
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79685709LFBK-23F-B-10P564-44660.7筆記:0.35ブラックLFBKRF-30F
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
79685718LFBK-23F-R-10P564-44650.7筆記:0.35レッドLFBKRF-30F
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685727LFBK-23F-L-10P564-29860.7筆記:0.35ブルーLFBKRF-30F
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79685736LFBK-23F-BB-10P564-45060.7筆記:0.35ブルーブラックLFBKRF-12F
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
79685429LFBK-23EF-P-10P564-44680.5筆記:0.25ピンクLFBKRF-12EF
2,300
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
メーカー直送
79685438LFBK-23EF-V-10P564-44770.5筆記:0.25バイオレットLFBKRF-12EF
2,300
取扱い終了
79685447LFBK-23EF-LG-10P564-44860.5筆記:0.25ライトグリーンLFBKRF-12EF
2,300
取扱い終了
79685745LFBK-23F-G-10P564-29800.7筆記:0.35グリーンLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
79685754LFBK-23F-LB-10P564-45070.7筆記:0.35ライトブルーLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
79685770LFBK-23F-O-10P564-44900.7筆記:0.35オレンジLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
79685779LFBK-23F-P-10P564-44870.7筆記:0.35ピンクLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
79685788LFBK-23F-V-10P564-29880.7筆記:0.35バイオレットLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
79685797LFBK-23F-LG-10P564-45090.7筆記:0.35ライトグリーンLFBKRF-12F
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする