曜日別特売

W型アイカップ遮光めがね

W型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージンW型アイカップ遮光めがね - トーアボージン
長さ(mm)156幅(mm)153高さ(mm)52紫外線カット調整機能ツル調整:○内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79674238UL-109W TBP1.2619-11541.2
7,510
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79674247UL-109W TBP1.7619-1077#1.7
7,510
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79674256UL-109W TBP2618-9562#2
7,510
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79674265UL-109W TBP3619-1130#3
7,510
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79674274UL-109W TBP4618-9559#4
7,510
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする