曜日別特売

W型メタルフレーム遮光めがね

W型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがね - トーアボージン
紫外線カット長さ(mm)158幅(mm)141高さ(mm)52パッドノーズパッド:◯内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79674290UL-224W TBP1.21.2619-1119
6,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79674299UL-224W TBP1.7#1.7619-1095
6,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79674308UL-224W TBP2#2619-1144
6,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79674317UL-224W TBP3#3618-9568
6,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79674326UL-224W TBP4#4619-2647
6,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする