トーアボージン
コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね
邪魔にならないコンパクトサイズです
炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
長さ(mm)
31
幅(mm)
119
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79674676
303 No.4
619-2642
#4
○
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79674685
303 No.5
618-9564
#5
○
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79674694
303 No.6
619-2651
#6
○
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79674710
303 KR3
619-1078
KR3
△
¥
6,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
79674719
303 KR4
619-1096
KR4
△
¥
6,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
79674728
303 KR5
619-1060
KR5
△
¥
6,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください