曜日別特売

W型遮光めがね TA-124W

W型遮光めがね TA-124W - トーアボージンW型遮光めがね TA-124W - トーアボージンW型遮光めがね TA-124W - トーアボージンW型遮光めがね TA-124W - トーアボージンW型遮光めがね TA-124W - トーアボージン
紫外線カット長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)58内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79674335TA-124W TBP1.21.2619-2652
4,080
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
79674344TA-124W TBP1.7#1.7619-1110
4,080
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
79674360TA-124W TBP2#2619-1134
4,080
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
79674369TA-124W TBP3#3618-9556
4,080
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
79674378TA-124W TBP4#4619-1051
4,080
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする