カラースポンジ10P

カラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロンカラースポンジ10P - キクロン

弾力があり高密度で耐久性に優れたスポンジ単体品です。

材質ポリウレタン厚さ(mm)40縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686025Y-01ピンク510-0834
1,656
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79686034Y-02グリーン508-9788
1,656
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79686050Y-03イエロー509-9326
1,656
1,098
1,208(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする