クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い

クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い - キクロンクリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い - キクロンクリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い - キクロン

ボトルの底やフタ部分のミゾまで洗いやすいです。
柄もクリーナーも丸ごと抗菌です。

用途ボトルや水筒の洗浄に。トラスコ品番508-9767材質頭部:ナイロン・ポリウレタン 柄:ポリプロピレン厚さ(mm)20グリーン縦(mm)380横(mm)40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678596102532
466
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする