キクロン
キクロンA 不織布
スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」の不織布
のみのシート型不織布です。
用途
鍋・釜などに付着したコゲやガンコな汚れ等に。
トラスコ品番
609-6502
材質
ナイロン(研磨粒子入不織布)
厚さ(mm)
10
色
ブラック
縦(mm)
180
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※研磨粒子が入っていますので、プラスチック・ガラス等傷付き易いものには使用しないで下さい。
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668218
102617
¥
328
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください