ジャパックス
容量表示入ポリ袋厚口
容量表示入りポリ袋です。
1枚ずつ容量を表示しています。
用途
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1129
材質
HDPE+META
厚さ(mm)
0.03
色
白半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676654
TSN75
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください