業務用重量物対応

業務用重量物対応 - ジャパックス

尖った物を入れても破れにくい、0.080mm厚の丈夫なポリ袋です。
底シールが二重になっているので底抜けしずらいです。
工場での廃棄物や重量物の梱包などで活用できます。

用途ゴミ袋、重量物対応。トラスコ品番389-1103材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明容量(L)120縦(mm)1200横(mm)1000内容量1冊(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676514PL120
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする