ジャパックス
業務用90L重量物対応
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.1
色
透明
材質
LLDPE
トラスコ品番
579-0547
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676785
PL910
90
0.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください