ジャパックス
業務用MAX 20L
(1件のレビュー)
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
厚さ(mm)
0.015
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676670
S-21
389-2665
HDPEPE
青
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
79676679
S-22
389-2650
HDPE
黒
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
79676688
S-23
389-2699
HDPE
半透明
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください