ジャパックス
業務用MAX 45L
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
材質
HDPE
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676530
S-41
389-1128
0.02
青
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
79676584
S-42
389-1107
0.02
黒
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
79676600
S-43
389-1123
0.02
半透明
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
79676697
S-53
389-1153
0.015
半透明
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください