ジャパックス
業務用70L重量物対応
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番
579-2050
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676776
PL710
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください