曜日別特売

業務用45L重量物対応

業務用45L重量物対応 - ジャパックス
(1件のレビュー)

厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。

容量(L)45厚さ(mm)0.1透明材質LLDPEトラスコ品番579-2152縦(mm)800横(mm)650内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676767PL410450.1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79676767
2024-08-31
用途: アンプルの廃棄に使っています
みはし医院医療・福祉・介護関連業

使用済み、非感染性の注射用アンプルを入れるのに使っています。値段は高いですけれど、非常に丈夫で素晴らしい物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする