ジャパックス
業務用 小型用ポリ袋
室内用に最適な小型ポリ袋です。
用途
小型ポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
厚さ(mm)
0.02
容量(L)
7
縦(mm)
380
横(mm)
320
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676557
P-06
389-1111
低密度ポリエチレン
青
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
79676566
P-08
389-1150
LLDPE
透明
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
79676575
P-09
389-1093
LLDPE
半透明
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください