曜日別特売

容量表示入ポリ袋レギュラー

容量表示入ポリ袋レギュラー - ジャパックス容量表示入ポリ袋レギュラー - ジャパックス容量表示入ポリ袋レギュラー - ジャパックス

容量表示入りポリ袋です。
1枚ずつ容量を表示しています。

用途ゴミ袋、非食品用。白半透明材質HDPE+META内容量1冊(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676627TSN45450.02389-1138800650
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676636TSN70700.025389-2629900800
オープン
239
263(税込)
当日出荷
79676645TSN90900.025389-26981000900
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする