ジャパックス
業務用MAX 70L
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1118
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676609
S-79
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください