ジャパックス
業務用MAX 90L
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
材質
HDPE
トラスコ品番
389-1077
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676539
S-98
90
0.02
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください