ジャパックス
業務用MAX 120L
メタロセン配合厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
120Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1154
材質
HDPE+META
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676548
SM120
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください