ジャパックス
業務用120L重量物対応
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です。
トラスコ品番
597-9279
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
内容量
1冊(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676794
PL1210
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください